CHF 56.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 5.6 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Referenzdrehzahl | 22600 rpm |
Grenzdrehzahl | 37500 rpm |
Gewicht | 0.031 kg |
Mit Dichtung | Nein |