Eriks
FAG

FAG 7200-B-XL-JP, Schrägkugellager, 40 Deg, 10 mm ID, 30 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:11668433
  • Hersteller:167249250000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
22600 rpm
Grenzdrehzahl
37500 rpm
Gewicht
0.033 kg
Mit Dichtung
Nein