Eriks
FAG

FAG 7008-B-XL-2RS-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 40 mm ID, 68 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:13017199
  • Hersteller:020676506-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
20.3 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Gewicht
0.18 kg
Mit Dichtung
Ja