Eriks
FAG

FAG 7007-B-XL-2RS-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 62 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:23527353
  • Hersteller:020676484-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
24.3 kN
Statische Belastung
17.2 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.156 kg
Mit Dichtung
Ja