Eriks
FAG

FAG 7006-B-XL-2RS-TVP-UL, Schrägkugellager, 40 Deg, 30 mm ID, 55 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:14191340
  • Hersteller:039058921-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Gewicht
0.112 kg
Mit Dichtung
Ja