CHF 131.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 19.9 kN |
Statische Belastung | 13.4 kN |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
Gewicht | 0.112 kg |
Mit Dichtung | Ja |