CHF 111.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 16 kN |
Statische Belastung | 9.9 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13600 rpm |
Gewicht | 0.075 kg |
Mit Dichtung | Ja |