Eriks
FAG

FAG 7005-B-XL-2RS-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 25 mm ID, 47 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12939871
  • Hersteller:020676450-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
16 kN
Statische Belastung
9.9 kN
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Gewicht
0.075 kg
Mit Dichtung
Ja