CHF 102.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 14.5 kN |
Statische Belastung | 8 kN |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Gewicht | 0.06 kg |
Mit Dichtung | Ja |