CHF 894.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 967.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 54 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 209 kN |
Statische Belastung | 162 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.1 kN |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 11.7 kg |
Gewicht | 25.794 lb |