CHF 433.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 97 kN |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.81 kg |
Gewicht | 12.809 lb |