Eriks
FAG

FAG 6413-M-C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14180076
  • Hersteller:6413-M-C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
77 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.85 kN
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.985 kg
Gewicht
8.785 lb