CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 45.5 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.69 kN |
Grenzdrehzahl | 10800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.736 kg |
Gewicht | 1.623 lb |