Eriks
FAG

FAG 6403, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 17 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667684
  • Hersteller:6403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
23.8 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Referenzdrehzahl
11600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.78 kN
Grenzdrehzahl
16200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.256 kg
Gewicht
0.564 lb
Alternativen

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026