CHF 13'812.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'931.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 102 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 520 kN |
Statische Belastung | 720 kN |
Referenzdrehzahl | 1650 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 25.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2080 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 117 kg |
Gewicht | 257.941 lb |