CHF 12'636.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'659.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 95 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 470 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 22.4 kN |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 96.4 kg |
Gewicht | 212.525 lb |