Eriks
FAG

FAG 6338-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 400 mm OD, 78 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11667683
  • Hersteller:6338-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'944.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'345.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
78 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
380 kN
Statische Belastung
455 kN
Referenzdrehzahl
2290 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
18.7 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
50.4 kg
Gewicht
111.113 lb
Alternativen

CHF 3'224.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'485.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026