CHF 5'913.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'392.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 355 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Referenzdrehzahl | 2440 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16.8 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 42.4 kg |
Gewicht | 93.476 lb |