Eriks
FAG

FAG 6334-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 170 mm ID, 360 mm OD, 72 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11667682
  • Hersteller:6334-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'093.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'344.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
72 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
15.1 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
43 kg
Gewicht
94.799 lb