Eriks
FAG

FAG 6332-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 340 mm OD, 68 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11667681
  • Hersteller:6332-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'539.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'745.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
68 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
320 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
14.4 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
31.6 kg
Gewicht
69.666 lb
Alternativen

CHF 2'169.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'345.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026