CHF 3'520.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'805.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 26.4 kg |
Gewicht | 58.202 lb |