CHF 1'819.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'967.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 26.5 kg |
Gewicht | 58.422 lb |
CHF 1'794.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'939.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026