Eriks
FAG

FAG 6328-M-J20C-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 300 mm OD, 62 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14181346
  • Hersteller:6328-M-J20C-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'900.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'135.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
62 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
246 kN
Referenzdrehzahl
3250 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
11.5 kN
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
22 kg
Gewicht
48.502 lb