Eriks
FAG

FAG 6326-M-J20C-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 280 mm OD, 58 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14180872
  • Hersteller:6326-M-J20C-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'304.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'491.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
244 kN
Statische Belastung
214 kN
Referenzdrehzahl
3500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
10.1 kN
Grenzdrehzahl
4150 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
17.3 kg
Gewicht
38.14 lb