CHF 1'699.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'836.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 225 kN |
Statische Belastung | 195 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.8 kN |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 12.464 kg |
Gewicht | 27.478 lb |