CHF 1'617.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'748.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 201 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.8 kN |
Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 11.23 kg |
Gewicht | 24.758 lb |