Eriks
FAG

FAG 6320-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11667672
  • Hersteller:6320-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 709.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 766.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.4 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
8.65 kg
Gewicht
19.07 lb