CHF 1'073.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'160.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.6 kN |
Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.842 kg |
Gewicht | 12.879 lb |