Eriks
FAG

FAG 6318-J20AA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:14180363
  • Hersteller:6318-J20AA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'021.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'104.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
142 kN
Statische Belastung
102 kN
Referenzdrehzahl
5100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.9 kN
Grenzdrehzahl
4900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.3 kg
Gewicht
11.684 lb