Eriks
FAG

FAG 6317-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667664
  • Hersteller:6317-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
141 kN
Statische Belastung
97 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.36 kg
Gewicht
9.612 lb
Alternativen

CHF 209.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026