CHF 192.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 87 kN |
Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.75 kg |
Gewicht | 8.267 lb |
da_min | 92 mm |
B | 39 mm |
D | 170 mm |
d | 80 mm |
D1 | 141.92 mm |
d1 | 108.2 mm |
D2 | 145.48 mm |
Da_max | 158 mm |
ra | 2.1 mm |