CHF 668.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 722.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 100 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.05 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.14 kg |
Gewicht | 4.718 lb |