Eriks
FAG

FAG 6313-C-2HRS, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13243461
  • Hersteller:6313-C-2HRS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
60 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
4.1 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.087 kg
Gewicht
4.601 lb
da_min
77 mm
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
D1
118.22 mm
d1
87.73 mm
D2
121.4 mm
d2
85.59 mm
Da_max
128 mm
ra
2.1 mm