






CHF 89.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.6 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.703 kg |
Gewicht | 3.754 lb |
da_min | 72 mm |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
D1 | 109.02 mm |
d1 | 81.7 mm |
D2 | 112.14 mm |
d2 | 79.58 mm |
Da_max | 118 mm |
ra | 2.1 mm |