Eriks
FAG

FAG 6311-C-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13243386
  • Hersteller:6311-C-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
47.5 kN
Referenzdrehzahl
7800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.3 kN
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.375 kg
Gewicht
2.972 lb
da_min
66 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
D1
101.13 mm
d1
75.2 mm
D2
104.26 mm
Da_max
109 mm
ra
2 mm