CHF 70.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 83 kN |
Statische Belastung | 47.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.3 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.35 kg |
Gewicht | 2.976 lb |
da_min | 66 mm |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
D1 | 102.15 mm |
d1 | 74.7 mm |
D2 | 105.3 mm |
d2 | 72.54 mm |
Da_max | 109 mm |
ra | 2 mm |