CHF 58.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 83 kN |
Statische Belastung | 47.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.25 kN |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.375 kg |
Gewicht | 3.031 lb |
da_min | 66 mm |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
D1 | 101.13 mm |
d1 | 75.2 mm |
D2 | 104.26 mm |
Da_max | 109 mm |
ra | 2 mm |