CHF 56.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 68 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.65 kN |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.084 kg |
Gewicht | 2.39 lb |
da_min | 61 mm |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |
D1 | 92.1 mm |
d1 | 68.64 mm |
D2 | 95.22 mm |
d2 | 66.74 mm |
Da_max | 99 mm |
ra | 2 mm |