Eriks
FAG

FAG 6310-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11833040
  • Hersteller:167236430030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
68 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Referenzdrehzahl
7700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.65 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.083 kg
Gewicht
2.388 lb
da_min
61 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
91.83 mm
d1
68 mm
D2
95.1 mm
Da_max
99 mm
ra
2 mm