CHF 44.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.24 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.835 kg |
Gewicht | 1.841 lb |
da_min | 54 mm |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
D1 | 83.3 mm |
d1 | 62 mm |
D2 | 85.64 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 39.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.55inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026