Eriks
FAG

FAG 6308-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:24210673
  • Hersteller:6308-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.69 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.76 kg
Gewicht
1.676 lb