Eriks
FAG

FAG 6308, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667455
  • Hersteller:6308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.44inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.69 kN
Grenzdrehzahl
10800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.611 kg
Gewicht
1.347 lb