CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.73 kN |
Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.626 kg |
Gewicht | 1.38 lb |
da_min | 49 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
D1 | 75.54 mm |
d1 | 55.08 mm |
D2 | 78.61 mm |
d2 | 52.28 mm |
Da_max | 81 mm |
ra | 1.5 mm |