Eriks
FAG

FAG 6308-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667457
  • Hersteller:6308-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.69 kN
Grenzdrehzahl
9100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.631 kg
Gewicht
1.391 lb