Eriks
FAG

FAG 6307-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624387
  • Hersteller:6307-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
19.1 kN
Referenzdrehzahl
9900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.29 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.47528 kg