CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.21inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 19.1 kN |
Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.29 kN |
Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.465 kg |
Gewicht | 1.025 lb |