CHF 164.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Referenzdrehzahl | 10500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.05 kN |
Grenzdrehzahl | 17800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.42951 kg |