CHF 18.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 33.5 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.12 kN |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.338 kg |
Gewicht | 0.745 lb |
da_min | 37 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 60.3 mm |
d1 | 43.8 mm |
D2 | 63.28 mm |
d2 | 41.44 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |