CHF 17.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.72inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Referenzdrehzahl | 10500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.05 kN |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.351 kg |
Gewicht | 0.774 lb |
da_min | 37 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 59.62 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.58 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |