CHF 10.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Referenzdrehzahl | 13500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.79 kN |
Grenzdrehzahl | 17800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.207 kg |
Gewicht | 0.456 lb |
CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026